Mallette à compartiments Knipex 00 21 07 LE
Malette
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Knipex :00 21 07 LE
Rubix :7510-7183253
EAN :4003773071358






Documents
Détails articles : MALLETTE D'OUTILL. TRADITIONNELLE ,VIDE
En polyester tissé résistant. Pour outils d'une longueur max. de 450 mm. Avec porte-documents au dos. Avec poignée et bandoulière réglable. Sangles de fermeture en cuir. Dimensions, extérieur (L x H x P): 520 x 200 x 230 mm, dimensions, intérieur (L x H x P): 490 x 140 x 155 mm.
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 220 mm |
|---|---|
| Longueur | 550 mm |
| Couleur | noir |
| Hauteur | 175 mm |
| Profondeur | 175 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
121,26 € HT
/ unité
145,51 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours