Mallette à compartiments Knipex 00 21 08 LE

Malette

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Knipex :00 21 08 LE
Rubix :7510-7183250
EAN :4003773077787
MALLETTE A OUTILS VIDE

Résumé technique

Largeur300 mm
Longueur480 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : MALLETTE A OUTILS VIDE


Ouvrable des deux côtés. En solide tissu polyester, avec fermetures à glissière et fermeture scratch. Passants à outils sur les côtés à l’intérieur. Coque de fond en plastique. Poignée en métal à gaine souple. Bandoulière (également utilisable en ceinture à outils) avec pochette pour portable. Poids transportable max. de 20 kg.

Informations techniques


Attributs
Largeur300 mm
Longueur480 mm
Couleurnoir
Hauteur400 mm
Profondeur400 mm
335,81 HT
/ unité
402,97 TTC
  • Livraison habituellement sous (18) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.