Joint torique Hutchinson LJF, Le Joint Français 153612
Joint torique
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Hutchinson LJF, Le Joint Français :153612
Rubix :4481-4027585

Résumé technique
| Diamètre intérieur | 94,6 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 5,3 mm |
| Matière | fkm/fpm |
Documents
Détails articles : JOINT TORIQUE 94,61X5,33 DF801 R46
Joint pour l'étanchéité des mécanismes statiques contre les milieux liquides et gazeux. 3 types d'élastomères disponibles :
- NBR : Nitrile utilisé dans la plupart des cas
- FPM : Fluocarbone utilisé pour les milieux chimiquement agressifs et les températures élevées
- EPDM : Ethylène propylène utilisé pour les liquides sous pression.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 94,6 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 5,3 mm |
| Matière | fkm/fpm |
| Dureté Shore A | 80 Shore |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
424,90 € HT
/ 10 unités
509,88 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours