Références
Anyseals :10742/25
Rubix :R721-4167073


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 47,37 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 1,78 mm |
| Matière | nbr |
Détails articles : JOINT TORIQUE 47,37X1,78 NBR OR 47,37X1,78 NBR/A32 25/SAC
Joint torique 47,37x1,78 nbr or 47,37x1,78 nbr/a32/25
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 47,37 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 1,78 mm |
| Matière | nbr |
| Dureté Shore A | 70 Shore |
| Couleur | noir |
| Température maxi | 120 °C |
| Température mini | -30 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,44 € HT
/ sachet
18,53 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours