Références
Anyseals :281858/2
Rubix :R721-4165293


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 126,37 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 5,33 mm |
| Matière | fkm/fpm |
Détails articles : JOINT TORIQUE 126,37X5,33 FKM OR 126,37X5,33 FKM/A353 2/SAC
Joint torique 126,37x5,33 fkm or 126,37x5,33 fkm/a353/2
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 126,37 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 5,33 mm |
| Matière | fkm/fpm |
| Dureté Shore A | 80 Shore |
| Couleur | noir |
| Température maxi | 205 °C |
| Température mini | -20 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
30,30 € HT
/ sachet
36,36 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h