Références
Mapal :30788034
Rubix :6452-0813464

Détails articles : OPTILMILL POCKT HPC D12 SCM810 3 DENTS
D12 SCM810 3 DENTS
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 12 mm |
|---|---|
| Diamètre queue | 12 mm |
| Nombre de dents | 3 |
| Longueur de coupe | 26 mm |
| Longueur totale | 83 mm |
| Matériau de coupe | carbure |
| Longueur utile | 36 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
116,85 € HT
/ unité
140,22 € TTC
- Livraison habituellement sous (15) jours
