Fraise monobloc Sutton E5591630
Fraise à rainurer 4 goujures - R35/38 UNI - rayon de pointe - Harmony E559
Voir les informations techniquesRéférences
Sutton :E5591630
Rubix :S748-0501606
EAN :9311963515199




Résumé technique
| Diamètre | 16 mm |
|---|---|
| Type de queue | cylindrique |
| Diamètre queue | 16 mm |
Détails articles : FRAISE 16 4DTS R3 E559 R35/38 HA VHM ULTRA ALCRN
Fraise 16 4dts r3 e559 r35/38 ha vhm ultra alcrn
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 16 mm |
|---|---|
| Type de queue | cylindrique |
| Diamètre queue | 16 mm |
| Nombre de dents | 4 |
| Longueur de coupe | 32 mm |
| Longueur totale | 92 mm |
| Coupe au centre | oui |
| Matériau de coupe | carbure |
| Revêtement | alcrn |
| Type | harmony uni (e559) - din 6527l |
| Angle d'hélice | 38 ° |
| Matière à usiner | universalité des matériaux |
| Longueur utile | 44 mm |
| Angle de coupe | 6 ° |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
303,37 € HT
/ unité
364,04 € TTC
- Livraison habituellement sous (13) jours