Courroies crantées en pouces Optibelt 240 XL 031

optibelt ZR XL

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Optibelt :240 XL 031
Rubix :0314-1047963
Fabricant :1600826
EAN :4014486028881
COURROIE DENTEE 240 XL 031 ZR

Résumé technique

Profilxl
Longueur primitive24 ''
Largeur courroie7,94 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE DENTEE 240 XL 031 ZR


Les principales caractéristiques des courroies crantées optibelt ZR résident dans les mélanges de néoprène haut de gamme, les éléments de traction extrêmement flexibles en fibre de verre et une toile protectice anti-abrasion sur la denture. Les courroies optibelt ZR sont résistantes à l'huile, la chaleur et le froid selon la série. les courroies ZR existent également en double denture.

Informations techniques


Attributs
Profilxl
Longueur primitive24 ''
Largeur courroie7,94 mm
Division de dent5,08 mm
Matièrecaoutchouc
Nombre de dents120
Hauteur2,3 mm
Longueur primitive (mm)609,6 mm
5,10 € HT
/ unité
6,12 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours