Références
Optibelt :142 XL 037
Rubix :0314-1313431
Fabricant :1007712
EAN :4014486281385





Résumé technique
| Profil | xl |
|---|---|
| Longueur primitive | 14,2 '' |
| Largeur courroie | 9,525 mm |
Détails articles : COURROIE DENTEE 142 XL 037 ZR
Les principales caractéristiques des courroies crantées optibelt ZR résident dans les mélanges de néoprène haut de gamme, les éléments de traction extrêmement flexibles en fibre de verre et une toile protectice anti-abrasion sur la denture. Les courroies optibelt ZR sont résistantes à l'huile, la chaleur et le froid selon la série. les courroies ZR existent également en double denture.
Informations techniques
Attributs
| Profil | xl |
|---|---|
| Longueur primitive | 14,2 '' |
| Largeur courroie | 9,525 mm |
| Division de dent | 5,08 mm |
| Matière | caoutchouc |
| Nombre de dents | 71 |
| Hauteur | 2,3 mm |
| Longueur primitive (mm) | 360,68 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,60 € HT
/ unité
5,52 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours