Courroies crantées en pouces Optibelt 432 XL 025

optibelt ZR XL

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Optibelt :432 XL 025
Rubix :0314-1075789
Fabricant :1720572
EAN :4014486030754
COURROIE DENTEE 432 XL 025 ZR

Résumé technique

Profilxl
Longueur primitive43,2 ''
Largeur courroie6,35 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE DENTEE 432 XL 025 ZR


Les principales caractéristiques des courroies crantées optibelt ZR résident dans les mélanges de néoprène haut de gamme, les éléments de traction extrêmement flexibles en fibre de verre et une toile protectice anti-abrasion sur la denture. Les courroies optibelt ZR sont résistantes à l'huile, la chaleur et le froid selon la série. les courroies ZR existent également en double denture.

Informations techniques


Attributs
Profilxl
Longueur primitive43,2 ''
Largeur courroie6,35 mm
Division de dent5,08 mm
Matièrecaoutchouc
Nombre de dents216
Hauteur2,3 mm
Longueur primitive (mm)1097,28 mm
6,62 HT
/ unité
7,94 TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours