Courroies crantées en pouces Optibelt 250 XL 470
COURROIE DENTEE 250 XL
Voir les informations techniquesRéférences
Optibelt :250 XL 470
Rubix :0314-1067231


Résumé technique
| Profil | xl |
|---|---|
| Longueur primitive | 25 '' |
| Largeur courroie | 470 mm |
Détails articles : MANCHON DENTE 250 XL ZR - AU MM
Informations techniques
Attributs
| Profil | xl |
|---|---|
| Longueur primitive | 25 '' |
| Largeur courroie | 470 mm |
| Division de dent | 5,08 mm |
| Hauteur | 2,3 mm |
| Longueur primitive (mm) | 635 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
0,00 € HT
/ 0,01
- En stock, expédié sous 24/48h