Références
Optibelt :1100 H 300
Rubix :0314-1047697
Fabricant :1920876
EAN :4014486005332





Résumé technique
| Profil | h |
|---|---|
| Longueur primitive | 110 '' |
| Largeur courroie | 76,2 mm |
Détails articles : COURROIE DENTEE 1100 H 300 ZR
Les principales caractéristiques des courroies crantées optibelt ZR résident dans les mélanges de néoprène haut de gamme, les éléments de traction extrêmement flexibles en fibre de verre et une toile protectice anti-abrasion sur la denture. Les courroies optibelt ZR sont résistantes à l'huile, la chaleur et le froid selon la série. les courroies ZR existent également en double denture.
Points forts
ISO 5296
Informations techniques
Attributs
| Profil | h |
|---|---|
| Longueur primitive | 110 '' |
| Largeur courroie | 76,2 mm |
| Division de dent | 12,7 mm |
| Matière | caoutchouc |
| Nombre de dents | 220 |
| Hauteur | 4 mm |
| Longueur primitive (mm) | 2794 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
187,87 € HT
/ unité
225,44 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h