Références
Optibelt :150L
Rubix :0314-1067232
Fabricant :476L15077ZA470


Résumé technique
| Profil | l |
|---|---|
| Longueur primitive | 15 '' |
| Largeur courroie | 470 mm |
Détails articles : MANCHON DENTE 150 L ZR - AU MM
Câble: Fibre de verre ; Denture: Simple ; Hauteur de dent: 1.91 mm; Largeur: 470.0 mm; Longueur primitive: 381.0 mm; Nombre de dents: 40.0 ; Pas: 9.525 mm; Profil: L ;
Points forts
•Large gamme de performances
Faible charge sur les roulements
Haut niveau de flexibilité
Transmission synchrone du couple
Diamètres de poulies extrêmement petits
Sans entretien
Faible charge sur les roulements
Haut niveau de flexibilité
Transmission synchrone du couple
Diamètres de poulies extrêmement petits
Sans entretien
Informations techniques
Attributs
| Profil | l |
|---|---|
| Longueur primitive | 15 '' |
| Largeur courroie | 470 mm |
| Division de dent | 9,52 mm |
| Matière | chloroprène;fibre de verre (cordon de tension) |
| Nombre de dents | 40 |
| Hauteur | 3,6 mm |
| Longueur primitive (mm) | 381 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
0,00 € HT
/ 0,01
- En stock, expédié sous 24/48h