Courroies trapézoïdales classiques Optibelt 32 X 7100

optibelt VB D/32

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Optibelt :32 X 7100
Rubix :0314-1049199
Fabricant :1581968
EAN :4014486044690
COURROIE 32X20 LI 7100 LP 7175 D280

Résumé technique

Profild/32
Désignation de courroied280
Longueur intérieure7100 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE 32X20 LI 7100 LP 7175 D280


Du fait de ses possibilités d'applications variées, la courroie optibelt VB est la classique parmi les courroies de transmission. Ses qualités sont mises en valeur aussi bien dans les transmissions difficiles du machinisme agricole que dans les transmissions spéciales « Flat-drive » en mécanique générale. Les courroies trapézoïdales classiques optibelt VB sont S=C Plus et donc utilisables en jeux sans mesure préalable. .

Informations techniques


Attributs
Profild/32
Désignation de courroied280
Longueur intérieure7100 mm
Longueur extérieure7226 mm
Largeur supérieure32 mm
Hauteur20 mm
Longueur de référence7175 mm
260,10 € HT
/ unité
312,12 € TTC
  • Livraison habituellement sous (18) jours