Moyeu amovible Mecaline MA5050105
Moyeu amovible 5050
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mecaline :MA5050105
Rubix :C600-1272654
Fabricant :857091
EAN :3660338123573

Documents
Détails articles : MOYEU AMOVIBLE 5050 AL 105
Moyeux amovibles standards en fonte GG25 pouvant s'adapter sur tout organe mécanique. Diamètre intérieur claveté (norme DIN 6885). Fournis avec vis de fixation.
Informations techniques
Attributs
| Moyeu amovible Taper | 5050 |
|---|---|
| Matière | fonte gg25 |
| Largeur de la rainure | 28 mm |
| Réglage du couple | 272 N.m |
| Longueur de douille | 127 mm |
| Diamètre d'alésage | 105 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
138,38 € HT
/ unité
166,06 € TTC
- Livraison habituellement sous (28) jours