Références
Mecaline :MA1108.1
Rubix :X600-1504192
EAN :3660338487668


Documents
Détails articles : MOYEU AMOVIBLE POUCES 1108-1
Moyeux amovibles - DIN 6885 - Alésages cote pouces
Informations techniques
Attributs
| Moyeu amovible Taper | 1108 |
|---|---|
| Matière | fonte gg25 |
| Largeur de la rainure | 6,35 mm |
| Réglage du couple | 5,6 N.m |
| Longueur de douille | 22,3 mm |
| Diamètre de percage (pouces) | 1 '' |
| Poids | 100 g |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
48,50 € HT
/ 10 unités
58,20 € TTC
- Livraison habituellement sous (28) jours
