Moyeu amovible Mecaline MA100811

Moyeu Amovible 1008

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mecaline :MA100811
Rubix :C600-1272511
Fabricant :856855
EAN :3660338121364
MOYEU AMOVIBLE 1008 AL 11

Résumé technique

Moyeu amovible Taper1008
Matièrefonte gg25
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : MOYEU AMOVIBLE 1008 AL 11


Moyeux amovibles standards en fonte GG25 pouvant s'adapter sur tout organe mécanique. Diamètre intérieur claveté (norme DIN 6885). Fournis avec vis de fixation.

Informations techniques


Attributs
Moyeu amovible Taper1008
Matièrefonte gg25
Largeur de la rainure4 mm
Réglage du couple5,6 N.m
Longueur de douille22,3 mm
Diamètre d'alésage11 mm
Promotion
Au lieu de 2,41 €
2,29 € HT
/ unité
2,75 € TTC
  • Livraison habituellement sous (28) jours