Moyeu amovible Mecaline MA454595

Moyeu Amovible 4545

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mecaline :MA454595
Rubix :C600-1272641
Fabricant :857077
EAN :3660338123443
MOYEU AMOVIBLE 4545 AL 95

Résumé technique

Moyeu amovible Taper4545
Matièrefonte gg25
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : MOYEU AMOVIBLE 4545 AL 95


Moyeux amovibles standards en fonte GG25 pouvant s'adapter sur tout organe mécanique. Diamètre intérieur claveté (norme DIN 6885). Fournis avec vis de fixation.

Informations techniques


Attributs
Moyeu amovible Taper4545
Matièrefonte gg25
Largeur de la rainure25 mm
Réglage du couple192 N.m
Longueur de douille115 mm
Diamètre d'alésage95 mm
99,01 € HT
/ unité
118,81 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h