Courroies trapézoïdales classiques crantées Optibelt X13 X 1150
optibelt SUPER TX X13/AX
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Optibelt :X13 X 1150
Rubix :0314-1048780
Fabricant :1512117
EAN :4014486095883





Résumé technique
| Profil | ax |
|---|---|
| Désignation de courroie | ax44 |
| Longueur extérieure | 1170 mm |
Documents
Détails articles : COURROIE CRANTEE 13X8 LP 1150 AX44
La flexibilité hors du commun des courroies trapézoïdales craantées à flancs nus optibelt SUPER TX permet l'utilisation de poulies de diamètres extrêmement petits. Des mélanges de caoutchouc haut de gamme associés à des câbles de traction rigides garantissent d'excellents transferts de puissance et une durée de vie accrue.
Raw edge belts, cogged
Points forts
DIN 2215; ISO 4184
Informations techniques
Attributs
| Profil | ax |
|---|---|
| Désignation de courroie | ax44 |
| Longueur extérieure | 1170 mm |
| Longueur intérieure | 1120 mm |
| Largeur supérieure | 13 mm |
| Hauteur | 8 mm |
| Longueur de référence | 1150 mm |
| Largeur inférieure | 7,5 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
17,70 € HT
/ unité
21,24 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours