Courroies trapézoïdales classiques crantées Optibelt X10 X 822

optibelt SUPER TX X10/ZX

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Optibelt :X10 X 822
Rubix :0314-1050082
Fabricant :1747270
EAN :4014486095500
COURROIE CRANTEE 10X6 LP 822 ZX31.1/2

Résumé technique

Profilzx
Désignation de courroiezx311/2
Longueur extérieure838 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE CRANTEE 10X6 LP 822 ZX31.1/2


La très grande flexibilité de la courroie crantée flancs nus optibelt SUPER TX permet l'utilisation de poulies de diamètre extrêmement faibles. Les mélanges de caoutchouc de grande qualité et les câblés à faible allongement garantissent de grandes transmissions de puissance et une augmentation de la durée de vie. Les courroies trapézoïdales optibelt SUPER TX M=S peuvent être utilisées en jeux sans mesure préalable et garantissent un maximum de rendement dans un vaste champ d'application.
Raw edge belts, cogged

Informations techniques


Attributs
Profilzx
Désignation de courroiezx311/2
Longueur extérieure838 mm
Longueur intérieure800 mm
Largeur supérieure10 mm
Hauteur6 mm
Longueur de référence822 mm
Largeur inférieure5,9 mm
12,62 HT
/ unité
15,14 TTC
  • Livraison habituellement sous (18) jours