Courroies trapézoïdales classiques crantées Optibelt X17 X 890

optibelt SUPER TX X17/BX

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Optibelt :X17 X 890
Rubix :0314-1048976
Fabricant :1636150
EAN :4014486096286
COURROIE CRANTEE 17X11 LP 890 BX34

Résumé technique

Profilbx
Désignation de courroiebx34
Longueur extérieure919 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE CRANTEE 17X11 LP 890 BX34


La flexibilité hors du commun des courroies trapézoïdales craantées à flancs nus optibelt SUPER TX permet l'utilisation de poulies de diamètres extrêmement petits. Des mélanges de caoutchouc haut de gamme associés à des câbles de traction rigides garantissent d'excellents transferts de puissance et une durée de vie accrue.
Raw edge belts, cogged

Points forts

DIN 2215; ISO 4184

Informations techniques


Attributs
Profilbx
Désignation de courroiebx34
Longueur extérieure919 mm
Longueur intérieure850 mm
Largeur supérieure17 mm
Hauteur11 mm
Longueur de référence890 mm
Largeur inférieure9,4 mm
19,47 HT
/ unité
23,36 TTC
  • Livraison habituellement sous (18) jours