Courroies trapézoïdales classiques crantées Optibelt X10 X 872
optibelt SUPER TX X10/ZX
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Optibelt :X10 X 872
Rubix :0314-1050085
Fabricant :1725820
EAN :4014486095531





Résumé technique
| Profil | zx |
|---|---|
| Désignation de courroie | zx331/2 |
| Longueur extérieure | 888 mm |
Documents
Détails articles : COURROIE CRANTEE 10X6 LP 872 ZX33.1/2
La très grande flexibilité de la courroie crantée flancs nus optibelt SUPER TX permet l'utilisation de poulies de diamètre extrêmement faibles. Les mélanges de caoutchouc de grande qualité et les câblés à faible allongement garantissent de grandes transmissions de puissance et une augmentation de la durée de vie. Les courroies trapézoïdales optibelt SUPER TX M=S peuvent être utilisées en jeux sans mesure préalable et garantissent un maximum de rendement dans un vaste champ d'application.
Raw edge belts, cogged
Informations techniques
Attributs
| Profil | zx |
|---|---|
| Désignation de courroie | zx331/2 |
| Longueur extérieure | 888 mm |
| Longueur intérieure | 850 mm |
| Largeur supérieure | 10 mm |
| Hauteur | 6 mm |
| Longueur de référence | 872 mm |
| Largeur inférieure | 5,9 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
14,23 € HT
/ unité
17,08 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours