Courroies trapézoïdales classiques crantées Optibelt X22 X 2858
optibelt SUPER TX X22/CX
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Optibelt :X22 X 2858
Rubix :0314-1049141
Fabricant :1517310
EAN :4014486096934





Résumé technique
| Profil | cx |
|---|---|
| Désignation de courroie | cx110 |
| Longueur extérieure | 2888 mm |
Documents
Détails articles : COURROIE CRANTEE 22X14 LP 2858 CX110
La très grande flexibilité de la courroie crantée flancs nus optibelt SUPER TX permet l'utilisation de poulies de diamètre extrêmement faibles. Les mélanges de caoutchouc de grande qualité et les câblés à faible allongement garantissent de grandes transmissions de puissance et une augmentation de la durée de vie. Les courroies trapézoïdales optibelt SUPER TX M=S peuvent être utilisées en jeux sans mesure préalable et garantissent un maximum de rendement dans un vaste champ d'application.
Raw edge belts, cogged
Informations techniques
Attributs
| Profil | cx |
|---|---|
| Désignation de courroie | cx110 |
| Longueur extérieure | 2888 mm |
| Longueur intérieure | 2800 mm |
| Largeur supérieure | 22 mm |
| Hauteur | 14 mm |
| Longueur de référence | 2858 mm |
| Largeur inférieure | 12,3 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
86,63 € HT
/ unité
103,96 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours