Courroies trapézoïdales étroites Optibelt SPZ 1450

optibelt SK SPZ

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Optibelt :SPZ 1450
Rubix :0314-1255996
Fabricant :1541719
EAN :4014486501674
COURROIE SPZ 1450 9,7X8

Résumé technique

Profilspz
Largeur supérieure9,7 mm
Longueur de référence1450 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE SPZ 1450 9,7X8


La courroie enveloppée Optibelt SK a été spécialement conçue pour la construction mécanique. Elle transmet des puissances nettement plus élevées que les courroies trapézoïdales classiques de largeur supérieure comparable (section SPB et B/17 par exemple). La courroie SK et de qualité S=C Plus qui donne un rendement de 97% et une utilisation en jeu sans mesure préalable.

Points forts

DIN 7753 partie 1

Informations techniques


Attributs
Profilspz
Largeur supérieure9,7 mm
Longueur de référence1450 mm
Longueur intérieure1412 mm
Longueur extérieure1463 mm
Epaisseur8 mm
Gainéoui
Sériesk
Min. Température d'utilisation-40 °C
Max. Température d'utilisation70 °C
Diamètre minimum de poulie63 mm
15,81 € HT
/ unité
18,97 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h