Courroies trapézoïdales étroites Mecaline SPZ912E - 889669

Courroie trapézoïdale

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Réf. remplacée :857831
Mecaline :SPZ912E - 889669
Rubix :X600-1473637
Fabricant :889669
EAN :3660338422225
COURROIE SPZ 912 E

Résumé technique

Profilspz
Largeur supérieure10 mm
Longueur de référence912 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE SPZ 912 E


Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et répondent aux spécifications ISO, DIN et BS ainsi qu'aux normes Anti-Statique ISO 1813.
Courroie enveloppée

Points forts

Température de fonctionnement -40 à +70°C

Applications

Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.

Informations techniques


Attributs
Profilspz
Largeur supérieure10 mm
Longueur de référence912 mm
Longueur intérieure875 mm
Longueur extérieure925 mm
Epaisseur8 mm
Matièresbr
5,26 € HT
/ unité
6,31 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h