Courroies trapézoïdales étroites Gates SPB4620 DELTA NARROW

Delta Narrow

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Gates :SPB4620 DELTA NARROW
Rubix :7608-1264798
Fabricant :962664620
EAN :5414465319020
COURROIE SPB 4620 16,3X13 DELTA NARROW

Résumé technique

Profilspb
Largeur supérieure16,3 mm
Longueur de référence4620 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE SPB 4620 16,3X13 DELTA NARROW


L’option parfaite pour tous les entraînements standards de l’industrie. Généralement désignées avec une nervure étroite ou profonde. La courroie Flex - Weave® résistant à l’huile assure une bonne prise et protège contre l’usure• Les cordes de traction en polyester d’une grande solidité assurent la résistance contre les courbures, les forces, la fatigue et les chocs.

Points forts

Revêtement Flex-Weave® résistant à l’huile offrant une bonne adhérence ainsi qu’une protection contre l’abrasion. Conçu pour fonctionner dans une plage de températures allant de -30°C à +70°C. Antistatique (ISO 1813) et conforme aux normes REACH et RoHS 2. DIN 7753 / ISO 4184 / BS 3790.

Applications

Conçu pour fonctionner sur toutes vos transmissions industrielles standard.

Informations techniques


Attributs
Profilspb
Largeur supérieure16,3 mm
Longueur de référence4620 mm
Longueur intérieure4560 mm
Longueur extérieure4642 mm
Epaisseur13 mm
Gainéoui
Sériedelta narrow
Min. Température d'utilisation-30 °C
Max. Température d'utilisation70 °C
Diamètre minimum de poulie140 mm
50,49 HT
/ unité
60,59 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h