Courroies trapézoïdales étroites Optibelt SPC 3500

optibelt SK SPC

Voir les informations techniques

Références

Optibelt :SPC 3500
Rubix :0314-1306961
Fabricant :1652276
EAN :4014486531244
COURROIE SPC 3500

Résumé technique

Profilspc
Largeur supérieure22 mm
Longueur de référence3500 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : COURROIE SPC 3500


La courroie enveloppée Optibelt SK a été spécialement conçue pour la construction mécanique. Elle transmet des puissances nettement plus élevées que les courroies trapézoïdales classiques de largeur supérieure comparable (section SPB et B/17 par exemple). La courroie SK et de qualité S=C Plus qui donne un rendement de 97% et une utilisation en jeu sans mesure préalable.

Points forts

DIN 7753 partie 1

Informations techniques


Attributs
Profilspc
Largeur supérieure22 mm
Longueur de référence3500 mm
Longueur intérieure3417 mm
Longueur extérieure3530 mm
Epaisseur18 mm
112,16 € HT
/ unité
134,59 € TTC
  • Livraison habituellement sous (18) jours