Courroies trapézoïdales étroites Mecaline SPC6000E - 889530

Courroie trapézoïdale

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Réf. remplacée :873661
Mecaline :SPC6000E - 889530
Rubix :X600-1474489
Fabricant :889530
EAN :3660338420832
COURROIE SPC 6000 E

Résumé technique

Profilspc
Largeur supérieure22 mm
Longueur de référence6000 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE SPC 6000 E


Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et répondent aux spécifications ISO, DIN et BS ainsi qu'aux normes Anti-Statique ISO 1813.
Courroie enveloppée

Points forts

Température de fonctionnement -40 à +70°C

Applications

Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.

Informations techniques


Attributs
Profilspc
Largeur supérieure22 mm
Longueur de référence6000 mm
Longueur intérieure5917 mm
Longueur extérieure6030 mm
Epaisseur18 mm
Matièresbr
99,55 € HT
/ unité
119,46 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h