Courroies trapézoïdales étroites Optibelt 5V 500 RP
optibelt RED POWER 3 5V/15N
Voir les informations techniquesRéférences
Optibelt :5V 500 RP
Rubix :0314-1384361
Fabricant :1763684
EAN :4014486504095


Résumé technique
| Profil | 5v |
|---|---|
| Largeur supérieure | 15 mm |
| Longueur de référence | 1259 mm |
Détails articles : COURROIE ETROITE 5V 500 RP RED POWER 3
La troisième génération des courroies trapézoïdales optibelt RED POWER 3 met en évidence : une performance pouvant atteindre jusqu'à 42 % d'augmentation de puissance avec une réduction des coûts maximale de 20%. De nouveaux procédés de fabrication, de nouveaux composants ont contribué à ces remarquables résultats :moins de courroies + poulies à gorges plus étroites + diminution de l'encombrement = réduction des coûts
Informations techniques
Attributs
| Profil | 5v |
|---|---|
| Largeur supérieure | 15 mm |
| Longueur de référence | 1259 mm |
| Longueur intérieure | 1199 mm |
| Longueur extérieure | 1270 mm |
| Epaisseur | 13 mm |
| Gainé | oui |
| Série | red power 3 s=c plus |
| Section | 195 mm |
| Max. Température d'utilisation | 100 °C |
| Diamètre minimum de poulie | 151 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
42,46 € HT
/ unité
50,95 € TTC

- Livraison habituellement sous (23) jours