Courroies trapézoïdales étroites Optibelt 5V 630

optibelt SK 5V/15N

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Optibelt :5V 630
Rubix :0314-1065286
Fabricant :1648250
EAN :4014486051179
COURROIE ETROITE 5 V 630 15N1600

Résumé technique

Profil5v
Largeur supérieure15 mm
Longueur de référence1589,2 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE ETROITE 5 V 630 15N1600


La courroie enveloppée optibelt SK a été spécialement conçue pour la construction mécanique. Elle transmet des puissances nettement plus élevées que les courroies trapézoïdales classiques de largeur supérieure comparable (section SPB et B/17 par exemple). La courroie trapézoïdale enveloppée possède le label de qualité bien connu OPTIBELT S=C Plus avec un rendement d'environ 97% et peut être utilisée en jeux sans mesure préalable.

Informations techniques


Attributs
Profil5v
Largeur supérieure15 mm
Longueur de référence1589,2 mm
Longueur intérieure1529,2 mm
Longueur extérieure63 mm
Epaisseur13 mm
34,41 HT
/ unité
41,29 TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours