Courroies trapézoïdales étroites Gates SPA1032 DELTA NARROW
Delta Narrow
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Gates :SPA1032 DELTA NARROW
Rubix :7608-1264654
Fabricant :962561032
EAN :5414465309991


Résumé technique
| Profil | spa |
|---|---|
| Largeur supérieure | 12,7 mm |
| Longueur de référence | 1032 mm |
Documents
Détails articles : COURROIE SPA 1032 12,7X10 DELTA NARROW
L’option parfaite pour tous les entraînements standards de l’industrie. Généralement désignées avec une nervure étroite ou profonde. La courroie Flex - Weave® résistant à l’huile assure une bonne prise et protège contre l’usure• Les cordes de traction en polyester d’une grande solidité assurent la résistance contre les courbures, les forces, la fatigue et les chocs.
Points forts
Revêtement Flex-Weave® résistant à l’huile offrant une bonne adhérence ainsi qu’une protection contre l’abrasion. Conçu pour fonctionner dans une plage de températures allant de -30°C à +70°C. Antistatique (ISO 1813) et conforme aux normes REACH et RoHS 2. DIN 7753 / ISO 4184 / BS 3790.
Applications
Conçu pour fonctionner sur toutes vos transmissions industrielles standard.
Informations techniques
Attributs
| Profil | spa |
|---|---|
| Largeur supérieure | 12,7 mm |
| Longueur de référence | 1032 mm |
| Longueur intérieure | 987 mm |
| Longueur extérieure | 1050 mm |
| Epaisseur | 10 mm |
| Gainé | non |
| Série | delta narrow |
| Min. Température d'utilisation | -30 °C |
| Max. Température d'utilisation | 70 °C |
| Diamètre minimum de poulie | 90 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,11 € HT
/ unité
10,93 € TTC
- Livraison habituellement sous (31) jours