Courroies trapézoïdales étroites Mecaline SPC4100E - 890082
Courroie trapézoïdale
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mecaline :SPC4100E - 890082
Rubix :X600-1473751
Fabricant :890082
EAN :3660338426353


Résumé technique
| Profil | spc |
|---|---|
| Largeur supérieure | 22 mm |
| Longueur de référence | 4100 mm |
Documents
Détails articles : COURROIE SPC4100 E
Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et répondent aux spécifications ISO, DIN et BS ainsi qu'aux normes Anti-Statique ISO 1813.
Courroie enveloppée
Points forts
Température de fonctionnement -40 à +70°C
Applications
Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.
Informations techniques
Attributs
| Profil | spc |
|---|---|
| Largeur supérieure | 22 mm |
| Longueur de référence | 4100 mm |
| Longueur intérieure | 4017 mm |
| Longueur extérieure | 4130 mm |
| Epaisseur | 18 mm |
| Matière | sbr |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
36,58 € HT
/ unité
43,90 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours