Courroies trapézoïdales étroites Optibelt SPZ 562
optibelt SK SPZ
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Optibelt :SPZ 562
Rubix :0314-1049746
Fabricant :1712294
EAN :4014486079968





Résumé technique
| Profil | spz |
|---|---|
| Largeur supérieure | 9,7 mm |
| Longueur de référence | 562 mm |
Documents
Détails articles : COURROIE SPZ 562 9,7X8
La courroie enveloppée Optibelt SK a été spécialement conçue pour la construction mécanique. Elle transmet des puissances nettement plus élevées que les courroies trapézoïdales classiques de largeur supérieure comparable (section SPB et B/17 par exemple). La courroie SK et de qualité S=C Plus qui donne un rendement de 97% et une utilisation en jeu sans mesure préalable.
Points forts
DIN 7753 partie 1
Informations techniques
Attributs
| Profil | spz |
|---|---|
| Largeur supérieure | 9,7 mm |
| Longueur de référence | 562 mm |
| Longueur intérieure | 524 mm |
| Longueur extérieure | 575 mm |
| Epaisseur | 8 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,27 € HT
/ unité
11,12 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h