Courroies trapézoïdales étroites Optibelt SPA 2582 RP
optibelt RED POWER 3 SPA
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Optibelt :SPA 2582 RP
Rubix :0314-1065160
Fabricant :1574259
EAN :4014486077964





Résumé technique
| Profil | spa |
|---|---|
| Largeur supérieure | 12,7 mm |
| Longueur de référence | 2582 mm |
Documents
Détails articles : COURROIE SPA 2582 12,7X10 RED POWER 3
La troisième génération des courroies trapézoïdales optibelt RED POWER 3 met en évidence : une performance pouvant atteindre jusqu'à 42 % d'augmentation de puissance avec une réduction des coûts maximale de 20%. De nouveaux procédés de fabrication, de nouveaux composants ont contribué à ces remarquables résultats :moins de courroies + poulies à gorges plus étroites + diminution de l'encombrement = réduction des coûts
High Performance Wedge Belts
Points forts
Courroie sans entretien, faible allongement, pas de réglage de tension ultérieur. Utilisation en jeu sans mesure préalable (S=C PLUS).
Applications
Courroie haute capacité sans entretien (tension optimale dès le 1er montage pendant toute la durée de vie) destinée aux conditions de travail extrêmes.
Informations techniques
Attributs
| Profil | spa |
|---|---|
| Largeur supérieure | 12,7 mm |
| Longueur de référence | 2582 mm |
| Longueur intérieure | 2537 mm |
| Longueur extérieure | 2600 mm |
| Epaisseur | 10 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
54,15 € HT
/ unité
64,98 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h