Courroies trapézoïdales étroites Mecaline SPZ1500E - 889584

Courroie trapézoïdale

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Réf. remplacée :857874
Mecaline :SPZ1500E - 889584
Rubix :X600-1473710
Fabricant :889584
EAN :3660338421372
COURROIE SPZ 1500 E

Résumé technique

Profilspz
Largeur supérieure10 mm
Longueur de référence1500 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE SPZ 1500 E


Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et répondent aux spécifications ISO, DIN et BS ainsi qu'aux normes Anti-Statique ISO 1813.
Courroie enveloppée

Points forts

Température de fonctionnement -40 à +70°C

Applications

Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.

Informations techniques


Attributs
Profilspz
Largeur supérieure10 mm
Longueur de référence1500 mm
Longueur intérieure1463 mm
Longueur extérieure1513 mm
Epaisseur8 mm
Matièresbr
8,26 € HT
/ unité
9,91 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h