Références
Optibelt :HF 850 50
Rubix :0314-1264505
Fabricant :1913541
EAN :4014486135626



Détails articles : COURROIE PLATE LISSE 850T150.50 HAUTE CAPACITE - TYPE 150
Courroies plates sans fin de hautepacité Largeurs Cette gamme standard peut être livrée dans n’importe quelle largeur jusqu’ à 420mm Longueurs intermédiaires En plus de la gamme standard n’importe quelle longueur située entre 150 et 3800mm peut être livrée D’autres qualités et exécutions spéciales sur demande.
Informations techniques
Attributs
| Longueur intérieure | 850 mm |
|---|---|
| Largeur courroie | 50 mm |
| Profil | 150 type |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
78,05 € HT
/ unité
93,66 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
