Courroie trapézoïdale étroite dentée Texrope® XPB1700
Courroie trapézoïdale étroite flancs nus, crantée, moulée HFX Plus section XPB (16,3 x 13)
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Texrope® :XPB1700
Rubix :5314-1055211
Fabricant :9745-51700
EAN :5414465001628
Documents
Détails articles : COURROIE XPB 1700 16,3X13 HFX-E
Cordes de traction spécialement traitées résistantes aux contraintes, aux chocs, aux flexions ainsi qu'aux efforts de traction. Constituée de câbles polyester traités très haute résistance. Résiste aux huiles minérales et aux températures entre - 40°C et + 110°C.
Points forts
Combine rigidité transversale maximale avec une excellente flexibilité dans le sens de la marche. S'adapte aux petits diamètres.
Informations techniques
Attributs
| Profil | xpb |
|---|---|
| Longueur de référence | 1700 mm |
| Longueur extérieure | 1722 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
53,45 € HT
/ unité
64,14 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h


