Références
Optibelt :HF 1550 35
Rubix :0314-1259677
Fabricant :1527470
EAN :4014486160765



Détails articles : COURROIE PLATE LISSE 1550T150.35 HAUTE CAPACITE - TYPE 150
Courroies plates sans fin de hautepacité Largeurs Cette gamme standard peut être livrée dans n’importe quelle largeur jusqu’ à 420mm Longueurs intermédiaires En plus de la gamme standard n’importe quelle longueur située entre 150 et 3800mm peut être livrée D’autres qualités et exécutions spéciales sur demande.
Informations techniques
Attributs
| Longueur intérieure | 1550 mm |
|---|---|
| Largeur courroie | 35 mm |
| Profil | 150 type |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
79,07 € HT
/ unité
94,88 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours
