Références
Optibelt :856 8MHP 20
Rubix :0314-1311370
Fabricant :1789865
EAN :4014486189636





Résumé technique
| Profil | 8mhp |
|---|---|
| Longueur primitive | 856 mm |
| Largeur courroie | 20 mm |
Détails articles : COURROIE DENTEE 856 8MHP 20 OMEGA HAUTE PERFORMANCE
Les courroies dentées haute performance OMEGA HP ont été développées pour des transmissions très sollicitées et à grandes vitesses. Des composants améliorés et des processus de fabrication optimisés garantissent ce niveau de prestation élevé. Pour chaque type de rendement, il existe une courroie optibelt OMEGA HP.
High Performance Timing Belts
Informations techniques
Attributs
| Profil | 8mhp |
|---|---|
| Longueur primitive | 856 mm |
| Largeur courroie | 20 mm |
| Matière | chloroprène |
| Division de dent | 8 mm |
| Nombre de dents | 107 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
38,79 € HT
/ unité
46,55 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours