Courroies crantées HTD Optibelt 285 3M 9

optibelt OMEGA 3M

Voir les informations techniques

Références

Optibelt :285 3M 9
Rubix :0314-1309538
Fabricant :1673988
EAN :4014486040517
COURROIE DENTEE 285 3M 9 OMEGA

Résumé technique

Profil3m
Longueur primitive285 mm
Largeur courroie9 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : COURROIE DENTEE 285 3M 9 OMEGA


Les performances des courroies dentées optibelt OMEGA sont le résultat de recherches et de développements conséquents. Les diverses applications avec les courroies Optibelt ZR et Optibelt-HTD® ont été prises en considération dans la réalisation de cette nouvelle génération de courroies. Les courroies dentées sans fin OMEGA ouvrent de nouvelles perspectives pour des transmissions de puissance synchrones et des entraînements à positionnement précis.

Informations techniques


Attributs
Profil3m
Longueur primitive285 mm
Largeur courroie9 mm
Matièrechloroprène
Division de dent3 mm
Nombre de dents95
5,97 € HT
/ unité
7,16 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours