Références
Gates :GT3 400 5MGT 9
Rubix :7608-1151131
Fabricant :940055226
EAN :5414465312625


Résumé technique
| Profil | 5mgt3 |
|---|---|
| Longueur primitive | 400 mm |
| Largeur courroie | 9 mm |
Détails articles : COURROIE DENTEE 400 5MGT3 9MM POWERGRIP GT3
Courroie synchrone en caoutchouc de première qualité avec profil de dent GT optimisé. Les cordes de traction en spirale rendent la courroie extrêmement puissante, extrêmement flexible et résistante à l'étirement. Composé technologiquement avancé pour les dents et la couche supérieure avec des cordes de traction en fibre de verre. Entraînements compacts, légers et rentables.
Points forts
• High resistance to tooth displacement.
• Significantly higher power transfer: up to 30% more than previous generations.
• Significantly higher power transfer: up to 30% more than previous generations.
Informations techniques
Attributs
| Profil | 5mgt3 |
|---|---|
| Longueur primitive | 400 mm |
| Largeur courroie | 9 mm |
| Matière | chloroprène |
| Division de dent | 5 mm |
| Nombre de dents | 80 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
18,57 € HT
/ unité
22,28 € TTC
- Livraison habituellement sous (28) jours