Références
Gates :GT3 1150 5MGT 25
Rubix :7608-1151186
Fabricant :940055281
EAN :5414465313172


Résumé technique
| Profil | 5mgt |
|---|---|
| Longueur primitive | 1150 mm |
| Largeur courroie | 25 mm |
Détails articles : COURROIE DENTEE 1150 5MGT3 25MM POWERGRIP GT3
Courroie synchrone en caoutchouc de première qualité avec profil de dent GT optimisé. Les cordes de traction en spirale rendent la courroie extrêmement puissante, extrêmement flexible et résistante à l'étirement. Composé technologiquement avancé pour les dents et la couche supérieure avec des cordes de traction en fibre de verre. Entraînements compacts, légers et rentables.
Points forts
• High resistance to tooth displacement.
• Significantly higher power transfer: up to 30% more than previous generations.
• Significantly higher power transfer: up to 30% more than previous generations.
Informations techniques
Attributs
| Profil | 5mgt |
|---|---|
| Longueur primitive | 1150 mm |
| Largeur courroie | 25 mm |
| Matière | chloroprène |
| Division de dent | 5 mm |
| Nombre de dents | 230 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
74,87 € HT
/ unité
89,84 € TTC
- Livraison habituellement sous (29) jours