Courroies crantées HTD Optibelt 1792 8MDC 21
optibelt DELTA CHAIN Carbon
Voir les informations techniquesRéférences
Optibelt :1792 8MDC 21
Rubix :0314-1313967
Fabricant :1925592
EAN :4014486814163


Résumé technique
| Profil | 8mdc |
|---|---|
| Longueur primitive | 1792 mm |
| Largeur courroie | 21 mm |
Détails articles : COURROIE 1792 8MDC 21
Courroies dentées au pas métrique haute performance
High Performance Timing Belts, Metric
Informations techniques
Attributs
| Profil | 8mdc |
|---|---|
| Longueur primitive | 1792 mm |
| Largeur courroie | 21 mm |
| Matière | polyuréthane |
| Division de dent | 8 mm |
| Nombre de dents | 224 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
233,97 € HT
/ unité
280,76 € TTC
- Délai à confirmer par notre fournisseur
Contactez une agence