Courroies crantées HTD Optibelt 800 8MHP 20
optibelt OMEGA HP 8MHP
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Optibelt :800 8MHP 20
Rubix :0314-1229379
Fabricant :1854313
EAN :4014486189452





Résumé technique
| Profil | 8mhp |
|---|---|
| Longueur primitive | 800 mm |
| Largeur courroie | 20 mm |
Documents
Détails articles : COURROIE DENTEE 800 8MHP 20 OMEGA HAUTE PERFORMANCE
Les courroies dentées haute performance OMEGA HP ont été développées pour des transmissions très sollicitées et à grandes vitesses. Des composants améliorés et des processus de fabrication optimisés garantissent ce niveau de prestation élevé. Pour chaque type de rendement, il existe une courroie optibelt OMEGA HP.
High Performance Timing Belts
Informations techniques
Attributs
| Profil | 8mhp |
|---|---|
| Longueur primitive | 800 mm |
| Largeur courroie | 20 mm |
| Matière | chloroprène |
| Division de dent | 8 mm |
| Nombre de dents | 100 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
37,55 € HT
/ unité
45,06 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours