Courroies crantées HTD Gates PC2 8MGT 800 36
Courroie Synchrone Poly Chain GT2
Voir les informations techniquesRéférences
Gates :PC2 8MGT 800 36
Rubix :7608-1143069
Fabricant :927509035
EAN :5412571231489




Résumé technique
| Profil | 8mgt |
|---|---|
| Longueur primitive | 800 mm |
| Largeur courroie | 36 mm |
Détails articles : COURROIE DENTEE 800 8MGT2 36MM POLYCHAIN GT2
Poly Chain GT2 a été conçue pour délivrer des performances optimales particulièrement sur les entraînements à couple élevé et à petite vitesse, et ce, pour toutes les applications industrielles. Cette courroie légère dispose d'une capacité de puissance jusqu'à 40% supérieure aux modèles précédents, tout en préservant la même longue durée de vie. Poly Chain GT2 fonctionne sur les poulies Poly Chain GT. Ces courroies représentent une excellente alternative aux chaînes à rouleaux car elles ne nécessitent ni reprise de tension, ni lubrification. Compacts, légers et économiques, les entraînements Poly Chain GT2 offrent une durée de vie longue et fiable.
Informations techniques
Attributs
| Profil | 8mgt |
|---|---|
| Longueur primitive | 800 mm |
| Largeur courroie | 36 mm |
| Matière | caoutchouc |
| Division de dent | 8 mm |
| Nombre de dents | 800 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
357,53 € HT
/ unité
429,04 € TTC
- Livraison habituellement sous (42) jours