Courroies crantées HTD Optibelt 1035 5M 25

optibelt OMEGA 5M

Voir les informations techniques

Références

Optibelt :1035 5M 25
Rubix :0314-1309976
Fabricant :1760609
EAN :4014486048377
COURROIE DENTEE 1035 5M 25 OMEGA

Résumé technique

Profil5m
Longueur primitive1035 mm
Largeur courroie25 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : COURROIE DENTEE 1035 5M 25 OMEGA


Les courroies dentées optibelt OMEGA ont été développées pour des transmissions hautes performances. La rotation de la transmission sera synchrone, c'est-à-dire transmise sans glissement et avec un rapport de réduction constant. La forme de la dent Optibelt OMEGA contribue à une grande réduction du niveau sonore. L'engrènement et le désengrènement de la dent se fait avec précision et avec un minimum de frottement. Les courroies Optibelt OMEGA fonctionnent avec des poulies HTD.

Informations techniques


Attributs
Profil5m
Longueur primitive1035 mm
Largeur courroie25 mm
Matièrechloroprène
Division de dent5 mm
Nombre de dents207
29,60 € HT
/ unité
35,52 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours