Courroies crantées HTD Gates HTD 740 5M 25

Courroie Synchrone PowerGrip HTD

Voir les informations techniques

Références

Gates :HTD 740 5M 25
Rubix :7608-1148235
Fabricant :929333074
EAN :5412571279320
COURROIE DENTEE HTD 740 5M 25MM POWERGRIP HTD FIBRE VERRE

Résumé technique

Profil5m htd
Longueur primitive740 mm
Largeur courroie25 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : COURROIE DENTEE HTD 740 5M 25MM POWERGRIP HTD FIBRE VERRE


Rubber synchronous belt with HTD tooth profile. The tensile cords provide the required strength, but are at the same time, extremely flexible and resistance to elongation. Special round teeth improve the load distribution and permit a heavier loading. Economical in use. Lubrication and post-tensioning as a result of stretch and wear are unnecessary.

Points forts

• Durée de vie de service longue et garantie sans tracas.
• Grande plage de puissance et un grand nombre de rapports de vitesse.

Informations techniques


Attributs
Profil5m htd
Longueur primitive740 mm
Largeur courroie25 mm
Matièrechloroprène
Division de dent5 mm
Nombre de dents148
33,38 € HT
/ unité
40,06 € TTC
  • Livraison habituellement sous (29) jours