Courroies crantées HTD Optibelt 1610 14MHP 85

optibelt OMEGA HP 14MHP

Voir les informations techniques
Références
Optibelt :1610 14MHP 85
Rubix :0314-1311630
Fabricant :1610 14MHP 8577ZA
EAN :4014486191530
COURROIE DENTEE 1610 14MHP 85 OMEGA HAUTE PERFORMANCE
Résumé technique
Profil14mhp
Longueur primitive1610 mm
Largeur courroie85 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : COURROIE DENTEE 1610 14MHP 85 OMEGA HAUTE PERFORMANCE


Les courroies dentées haute performance OMEGA HP ont été développées pour des transmissions très sollicitées et à grandes vitesses. Des composants améliorés et des processus de fabrication optimisés garantissent ce niveau de prestation élevé. Pour chaque type de rendement, il existe une courroie optibelt OMEGA HP.
High Performance Timing Belts

Informations techniques


Attributs
Profil14mhp
Longueur primitive1610 mm
Largeur courroie85 mm
Matièrechloroprène
Division de dent14 mm
Nombre de dents115
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
497,18 HT
/ unité
596,62 TTC
  • Livraison habituellement sous (25) jours