Courroies crantées HTD Optibelt 856 8MHP 85

optibelt OMEGA HP 8MHP

Voir les informations techniques

Références

Optibelt :856 8MHP 85
Rubix :0314-1311373
Fabricant :1960427
EAN :4014486189667
COURROIE DENTEE 856 8MHP 85 OMEGA HAUTE PERFORMANCE

Résumé technique

Profil8mhp
Longueur primitive856 mm
Largeur courroie85 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : COURROIE DENTEE 856 8MHP 85 OMEGA HAUTE PERFORMANCE


Les courroies dentées haute performance OMEGA HP ont été développées pour des transmissions très sollicitées et à grandes vitesses. Des composants améliorés et des processus de fabrication optimisés garantissent ce niveau de prestation élevé. Pour chaque type de rendement, il existe une courroie optibelt OMEGA HP.
Courroies synchrones haute performance

Informations techniques


Attributs
Profil8mhp
Longueur primitive856 mm
Largeur courroie85 mm
Matièrechloroprène
Division de dent8 mm
Nombre de dents107
159,07 € HT
/ unité
190,88 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours