Courroies crantées HTD Optibelt 1200 D5M 25

optibelt OMEGA D5M

Voir les informations techniques

Références

Optibelt :1200 D5M 25
Rubix :0314-1310288
Fabricant :1996184
EAN :4014486068450
COURROIE DENTEE 1200 D5M 25 OMEGA DOUBLE DENTURE

Résumé technique

Profild5m
Longueur primitive1200 mm
Largeur courroie25 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : COURROIE DENTEE 1200 D5M 25 OMEGA DOUBLE DENTURE


Les courroies dentées optibelt OMEGA D ont des dents demi-rondes particulièrement résistantes au cisaillement. La géométrie des dents et la composition des courroies assure une répartition uniforme de la charge et un engrenage optimisé des dents dans les poulies dentées. Les courroies HTD®D sont aussi disponibles en double denture. Les courroies plates dentées optibelt OMEGA D sont essentiellement utilisées pour des transmissions très sollicitées, en particulier avec des régimes faibles et des couples de démarrage élevés.
Double-Sided Timing Belts

Informations techniques


Attributs
Profild5m
Longueur primitive1200 mm
Largeur courroie25 mm
Matièrechloroprène
Division de dent5 mm
Nombre de dents240
210,59 € HT
/ unité
252,71 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours